Disco de corte diamantado W-MAX turbo
Disco de diamante de construcción Turbo W-MAX
DISCO DIAMANTADO W-MAX 115 TURBO
W-MAX
Nº de art.
5986221102
EAN 4061975992574
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Los discos diamantados de corte W-MAX son producidos para atender aplicaciones generales de corte en piedra y albañilería en obras.
- Certificación: EN 13236
- Optima relación corte, durabilidad en obras.
- Diversos modelos de discos para diferentes aplicaciones.
- Disco especial para corte de porcelanato, cerámica, azulejos y pisos.
Aviso
- Siempre utilizar (EPI) indicados para la actividad.
- Consultar las instrucciones de seguridad de la máquina.
- Estar atentos a las restricciones de uso de los discos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Utilizado en máquinas portátiles para cortes materiales diversos en obras.
- Uso óptimo en: granito, marmol, piedras en general y albañilería.
- Uso razonable: ladrillo, teja, hormigón y cerámica.
- Uso no aconsejable: asfalto y porcelanato.
Instrucciones
Seguir las indicaciones de montaje y ajuste del disco exactamente conforme lo especificado, por el fabricante, en el manual de instrucciones de cada máquina.
Utilizar refrigeración al agua para maximizar el desempeño del disco cuanto a su rendimiento, calidad del corte y vida útil.
Realizar cortes rectilíneos, sin presión excesiva y dentro del límite de rotación indicado por el disco conforme a la funcionalidad de la máquina.
Velocidad circunferencial máxima | 13.500 m/min |